Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2001-5032-02 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2841220
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2001-5032-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Impedanz: 50 ohm
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • SVHC: Lead
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Koaxialkabeltypen: RG405
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,36*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.