Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURCK PKG 3M-4 SENSOR CORD, M8 3P RCPT-FREE END,4M, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2840464
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     PKG 3M-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konfektionierte
Sensorkabel
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
SVHC: Lead
  • Steckverbinder Typ B: Free End
  • Kabellänge - Metrisch: 4 m
  • Anzahl der Positionen: 3 Positions
  • Steckverbinder Typ A: M8 Receptacle
  • Kabellänge - Imperial: 13.123 ft
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, TURCK, PKG 3M-4, 2840464, 284-0464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,28*
    € 33,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.