Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT28HC256-70SU PARALLEL EEPROM, 256KBIT, WSOIC-28, Memo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2839779
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC256-70SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
MSL: -
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Schnittstellen: Parallel
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Produktpalette: 256Kbit Parallel EEPROM
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Speicherkonfiguration: 32K x 8bit
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT28HC256-70SU, 2839779, 283-9779
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    54
    € 25,00*
    ab € 14,89*
    € 18,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 13,04*
    € 23,12*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 54 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
    Mindestbestellmenge: 54 Stück ( entspricht € 1.011,42* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.