Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS EC95F502VN. THERMISTOR, NTC, 5K, WIRE LEADED, Zero P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2839742
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     EC95F502VN.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Betriebstemperatur, min.: -80 °C
  • Produktpalette: EC95 Series
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 5 kohm
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Beta-Wert (K): 3969 K
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, EC95F502VN., 2839742, 283-9742
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    6
    € 14,99*
    ab € 3,73*
    € 8,24*
    Lager 139N
    130
    € 25,00*
    ab € 5,28*
    € 8,92*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,57*
    € 7,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.