Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS P60BB104K THERMISTOR, NTC, 100K, WIRE LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2839693
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     P60BB104K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Thermistor: -
  • Beta-Wert (K): -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktpalette: P60 Series
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Thermistormontage: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebstemperatur, max.: 300 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, P60BB104K, 2839693, 283-9693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,26*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 18,98*
    € 22,59
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 18,30*
    € 21,78
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.