Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCLE400E3103H THERMISTOR, NTC, 10K, WIRE LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2839313
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE400E3103H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistormontage: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Beta-Wert (K): 3977 K
  • Produktpalette: NTCLE400 Series
  • Bauform - Thermistor: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, VISHAY, NTCLE400E3103H, 2839313, 283-9313
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 1,28*
    € 1,81*
    10
    € 8,95*
    ab € 1,50*
    € 2,71*
    1 Tag
    1443
    1
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 4,95*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.810,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.