Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D227K010ATE100. CAPACITOR, TANTALUM, 220UF, 10V, 2917, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2837674
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D227K010ATE100.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kapazität: 220 µF
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: T495 Series
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.1 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Hersteller-Größencode: D
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [7343 Metric]
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 220µf 10v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D227K010ATE100., 2837674, 283-7674
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 0,859*
    € 1,114*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,85*
    € 1,37*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,65*
    € 1,38*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 0,826*
    € 1,39*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 695,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    593D227X9010D2TE3
    ab € 0,42*
    Ähnlich
    Vishay
    593D227X9010D2TE3.
    ab € 0,672*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.