Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SSR-TP-1 HEAT SINK PAD, ALUMINIUM, 56.3X43.63 MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2837646
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSR-TP-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitpads
Wärmemanagement
Dicke: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Außenbreite: 43.63 mm
  • Außenlänge: 56.3 mm
  • Wärmeleitfähigkeit: -
  • Wärmewiderstand: -
  • Leitendes Material: Aluminium
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,50*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 100,92*
    € 120,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 100,73*
    € 119,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 97,56*
    € 116,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 94,78*
    € 112,79
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 90,50*
    € 107,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.