Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PSDR030W POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 1.3A, No. of O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836913
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PSDR030W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
DIN-Schienenmontage
Netzschutz
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Produktpalette: PSDR Series
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.3 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC to 240V AC
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 175,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,82*
    € 262,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 219,27*
    € 260,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,55*
    € 237,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 188,59*
    € 224,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 175,68*
    € 209,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.