Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS P60BB104G THERMISTOR, NTC, 100K, WIRE LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835512
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     P60BB104G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Betriebstemperatur, min.: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 300 °C
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Produktpalette: P60 Series
  • Beta-Wert (K): -
  • Thermistormontage: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, P60BB104G, 2835512, 283-5512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 135,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 204,81*
    € 243,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,84*
    € 241,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,49*
    € 208,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 158,05*
    € 188,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 147,58*
    € 175,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 135,92*
    € 161,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.