Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS BR14KA303L THERMISTOR, NTC, 30K, RADIAL LEADED, Zer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835497
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BR14KA303L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: BR Series
  • Thermistoranschlüsse: Radial Leaded
  • Bauform - Thermistor: -
  • Betriebstemperatur, max.: 300 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 30 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -80 °C
  • Beta-Wert (K): -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, BR14KA303L, 2835497, 283-5497
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,41*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.