Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES 83194001 MICROSWITCH, PLUNGER, SPDT, 5A, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835031
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83194001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigungskraft, max.: 1.4 N
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschalter-Betätiger: Pin Plunger
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • Mikroschaltertyp: Subminiature
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: V5D Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES, 83194001, 2835031, 283-5031
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 11,24*
    € 12,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 11,42*
    € 12,68*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 11,42*
    € 13,59
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 634,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.