Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN GDM21FB-D24-1KK POWER CONN, RCPT, 2+PE, PG11, CABLE, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835030
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GDM21FB-D24-1KK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Steckverbinder
Kontaktausführung: Socket
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Produktpalette: GDM Series
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: -
  • Ausführung: Receptacle
  • Anzahl der Reihen: -
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Rastermaß: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HIRSCHMANN, GDM21FB-D24-1KK, 2835030, 283-5030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.