Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS P60AB104N THERMISTOR, NTC, 100K, WIRE LEADED, Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835029
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     P60AB104N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistormontage: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Beta-Wert (K): -
  • Betriebstemperatur, max.: 300 °C
  • Produktpalette: P60 Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, P60AB104N, 2835029, 283-5029
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,39*
    € 25,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,65*
    € 22,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.