Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCNO226M006R0500 TANT CAP, POLYMER, 22UF, 6.3V, CASE O, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2834374
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCNO226M006R0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
avx tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
Produktpalette: TCN Series
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Rippelstrom: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Qualifikation: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [3216 Metric]
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Hersteller-Größencode: O
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.5 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KYOCERA AVX, TCNO226M006R0500, 2834374, 283-4374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,464*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.