Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL3301EF100QG. SWITCH, TACTILE, SPST, 50mA, 12VDC, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830656
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3301EF100QG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Betätiger: Round Button
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: TL3301 Series
  • Betätigungskraft: 100 gf
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, microschalter 12v, smd schalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL3301EF100QG., 2830656, 283-0656
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    400
    10
    € 14,99*
    ab € 0,212*
    € 0,457*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,288*
    € 0,757*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,345*
    € 0,764*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    E-Switch
    1CBLK.
    ab € 0,152*
    Zubehör
    E-Switch
    1RWHT
    ab € 0,187*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.