Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH R1973BBLKGILFF1. ROCKER SWITCH, DPST, 9A, 125VAC, GREEN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830606
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     R1973BBLKGILFF1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Beleuchtung: Illuminated
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • AC-Kontaktstrom, max.: 9 A
  • Schalterfunktion: On-Off
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 13 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 19 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Green
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: R1973 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, R1973BBLKGILFF1., 2830606, 283-0606
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 3,79*
    € 4,78*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,71*
    € 5,20*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.