Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING SM312FMHSQD FIBER AMPLIFIER, GLASS, NPN/PNP, 30VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2828576
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     SM312FMHSQD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faseroptische
Sensoren
Wandler
BANNER ENGINEERING
Faseroptischer Sensor: Glass
  • Erfassungsreichweite, max.: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SM312FMHSQD, 2828576, 282-8576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 138,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,35*
    € 208,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 173,15*
    € 206,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,06*
    € 190,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 153,53*
    € 182,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 138,61*
    € 164,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.