Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 2480130000 SUPPLEMENTARY CKT BREAKER, 1 POLE, 15A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2824832
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2480130000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermisch-magnetische
WEIDMULLER
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Schutzschaltermontage: DIN Rail
  • Produktpalette: SU Series
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2480130000, 2824832, 282-4832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,96*
    € 33,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,15*
    € 19,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.