Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP2010-2R2M INDUCTOR, WIREWOUND, 2.2UH, 20%, 1.5A, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821709
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP2010-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Produktpalette: SRP2010 Series
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • DC-Widerstand, max.: 0.168 ohm
  • Kernmaterial: Iron
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Induktivität: 2.2 µH
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drahtwiderstand, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP2010-2R2M, 2821709, 282-1709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,188*
    € 0,259*
    1 Tag
    297
    5
    € 14,99*
    ab € 0,148*
    € 0,47*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 777,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.