Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1265A-4R7M INDUCTOR, SHIELDED, 4.7UH, 20%, 13.5A, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821702
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1265A-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Produkthöhe: 6.2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0084 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 13.5 A
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Sättigungsstrom (Isat): 28 A
  • Produktpalette: SRP1265A Series
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1265A-4R7M, 2821702, 282-1702
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 0,73*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,76*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 0,704*
    € 0,96*
    2 Tage
    319
    1
    € 5,95*
    ab € 1,16*
    € 2,08*
    1 Tag
    386
    1
    € 14,99*
    ab € 0,652*
    € 2,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 480,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPXV1D1264L4R7
    ab € 1,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.