Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1260-561K INDUCTOR, SHIELDED, 560UH, 0.88A, 10%, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821600
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1260-561K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktlänge: 12.5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Sättigungsstrom (Isat): 800 mA
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Produktpalette: SRR1260 Series
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Induktivität: 560 µH
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • DC-Widerstand, max.: 1 ohm
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • RMS-Strom Irms: 880 mA
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1260-561K, 2821600, 282-1600
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,648*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.