Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
WAGO 2606-1104/010-000 TB, WIRE TO BOARD, 4POS, 24-8AWG, Pitch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2821511
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2606-1104/010-000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennspannung:
1 kV
Blockausrichtung:
Through Hole Right Angle
Anzahl der Positionen:
4 -polig
Rastermaß:
7.5 mm
Nennstrom:
41 A
Leiterstärke (AWG), min.:
24 AWG
Leiterquerschnitt CSA:
10 mm²
Drahtanschlussverfahren:
Push In
Leiterstärke (AWG), max.:
8 AWG
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktpalette:
2606 Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Reihenklemmen & Zubehör
>
Wire-To-Board-Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemme 4pol
,
Reihenklemmen
,
Steckverbinder
,
Wire-To-Board-Reihenklemmen
,
WAGO
,
2606-1104/010-000
,
2821511
,
282-1511
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 3,15363*
€ 3,65363*
Lager 4981
26 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 3,77*
Lager 3517
60
Frei Haus
ab € 3,35567*
€ 3,88567*
Lager 6012
60
Frei Haus
ab € 3,45734*
€ 3,98734*
Lager 139N
9 Tage
nicht lagernd
60
€ 25,00*
ab € 6,97*
€ 9,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück (
entspricht € 565,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
216-267 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 4,0qmm 12mm
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen