Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA LC307-100K. COMPRESSION LOAD CELL, 100000LB, 5VDC, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821432
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     LC307-100K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Betriebstemperatur, max.: 121 °C
  • Tragfähigkeit: 100000 lb
  • Betriebstemperatur, min.: -54 °C
  • Zellenausgang mV/V: 1.5
  • Versorgungsspannung: 5 VDC
  • Produktpalette: LC307 Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OMEGA, LC307-100K., 2821432, 282-1432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 961,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.081,94*
    € 1.287,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.063,68*
    € 1.265,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.020,97*
    € 1.214,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 996,35*
    € 1.185,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 961,36*
    € 1.144,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.