Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CC453232-470KL INDUCTOR, WIREWOUND, 47UH, 0.26A, 10%, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821301
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232-470KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
leistungsinduktivität 47 µh
Induktivität: 47 µH
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 1.9 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Bauart der Induktivität: Unshielded
  • Produktpalette: CC453232 Series
  • DC-Nennstrom: -
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [4532 Metric]
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Kernmaterial: Ferrite
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, CC453232-470KL, 2821301, 282-1301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,198*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.