Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AHDP04-18-14SR-WTA INDUSTRIAL CIRCULAR, RCPT, 14POS, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819970
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDP04-18-14SR-WTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Rundkontakt: Crimp Socket - Contacts Not Supplied
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Receptacle
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Produktpalette: DuraMate AHDP Series
  • Verschluss: Threaded
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 14 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,32*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    AT06-2S-KIT01
    ab € 2,49*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-16-0622
    ab € 0,141*
    Zubehör
    Amphenol
    AHDPBS-010-2405
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Amphenol
    AHDPBS-011-2405
    ab € 3,60*
    Zubehör
    Amphenol
    AHDPBS-0406-SM01
    ab € 8,89*
    Zubehör
    Amphenol
    AT62-201-1631
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.