Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSEPP SC10050 No. of Cells:-, Power Rating:-, Power Vo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819533
Hersteller:
     OSEPP
Herst.-Nr.:
     SC10050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
-panele
Netzschutz
Solarzellen
Stromversorgung
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Leerlaufspannung: 5 V
  • Breite: -
  • Strom bei Pmax: 100 mA
  • Spannung bei P max.: -
  • Kurzschlussstrom: -
  • Anzahl der Zellen: -
  • Nennleistung: -
  • Länge: 75 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Gewicht: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OSEPP, SC10050, 2819533, 281-9533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,13*
    € 13,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.