Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSEPP ARD-01 ARDUINO BASICS STARTER KIT, 8BIT, AVR, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819402
Hersteller:
     OSEPP
Herst.-Nr.:
     ARD-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Lieferumfang des Kits: UNO-03G Generic Board, Tactile Push/DIP Switch, Potentiometers, Axial Resistors, Information Sheet
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Bits: 8bit
  • Prozessorfamilie: ATmega
  • Prozessorkern: ATmega328P
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Prozessorserie: ATmega AVR
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (SBC), Embedded-Einplatinencomputer, Entwicklungsboards, Evaluationstools, OSEPP, ARD-01, 2819402, 281-9402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 87,44*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,44*
    € 104,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,03*
    € 103,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,63*
    € 91,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,60*
    € 89,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,33*
    € 80,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.