Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIKENZIE LABS SPL-R023001 Useless Machine Kit - No Soldering, Sili


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819396
Hersteller:
     SPIKENZIE LABS
Herst.-Nr.:
     SPL-R023001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausbildung
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Prozessorkern: -
  • Prozessorhersteller: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Education / Hobby
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: -
  • Unterart Anwendung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,27*
      
    Preis gilt ab 5.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 11 Stück
    € 43,38*
    € 51,62
    pro Stück
    ab 22 Stück
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Stück
    ab 55 Stück
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 38,35*
    € 45,64
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 36,27*
    € 43,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.