Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0514008.MXEP FUSE, AXIAL, FAST ACTING, 8A, 500V, Fuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816955
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0514008.MXEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Sicherungen
Schaltungsschutz
Sicherungen
LITTELFUSE
SVHC: To Be Advised
  • Schaltvermögen DC-Strom: -
  • Sicherungsstrom: 8 A
  • Bauform - Sicherung: Axial Leaded
  • Schaltvermögen AC-Strom: 5 kA
  • Nennspannung, V DC: -
  • Auslöseverhalten: Fast Acting
  • Nennspannung V AC: 500 V
  • Produktpalette: 514 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 0514008.MXEP, 2816955, 281-6955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,79*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.