Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 793 Wire Gauge:28AWG, Jacket Color:Multi-col


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816395
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     793
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
einzeln
im
Prototyping-Tools
Set
Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Multi-colored
  • SVHC: To Be Advised
  • Lieferumfang des Kits: 40 x 300mm Female / Female Jumper Wires
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,05*
    € 11,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.