Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 574 No. of Digits / Alpha:3, Meter Function:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816391
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     574
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Betriebstemperatur, min.: -
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 29 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Ziffernhöhe: 14.23 mm
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Produktpalette: -
  • Funktionsumfang: DC Current
  • Messbereich: 0.01A to 9.99A
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 21 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.