| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1245481 Herst.-Nr.: 2324 EAN/GTIN: 5059045544401 |
| |
|
| | |
| Produktname = Ultimatives GPS HAT Raspberry Pi Zubehörkategorie = Kommunikation Formfaktor = Add-on
Adafruit INDUSTRIES GPS Raspberry Pi HATDer Adafruit INDUSTRIES GPS Raspberry Pi HAT ist das neueste Gerät, das GPS zum Raspberry Pi (Modell A+, B+ oder Pi 2) hinzufügt und präzise Zeit und Position bietet. Hut ist nicht für Raspberry Pi 3 geeignet. Er übernimmt den Raspberry Pi Hardware-UART zum Senden und Empfangen von Daten zum und vom GPS-Modul.Eigenschaften und Vorteile165 dBm Empfindlichkeit, 10-Hz-Aktualisierungen, 66 Kanäle Integrierte Echtzeituhr (RTC) - Steckplatz in einer CR1220-Pufferbatterie für 7 Jahre oder mehr Zeit, selbst wenn der Raspberry Pi ausgeschaltet ist Fix-Status-LED blinkt als Anzeige, wenn das GPS die aktuellen Koordinaten bestimmt hat Interne Patch-Antenne, die gut funktioniert, wenn sie im Freien verwendet wird + u. FL-Steckverbinder für externe aktive Antenne für den Einsatz in Innenräumen oder an Orten ohne klare Sicht auf den Himmel Nur 20 mA Stromaufnahme PPS-Ausgang auf Fix, standardmäßig an Pin Nr. 4ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Produktname: | Ultimatives GPS HAT Raspberry Pi | Zubehörkategorie: | Kommunikation | Formfaktor: | Add-on |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus, 1245481, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi HATs und Add-ons, ADAFRUIT INDUSTRIES, 2324, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Raspberry Pi HATs & Add-ons |
| | |
| |