Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CRM2010-JW-2R0ELF CURRENT SENSE RES, 2R, 5%, 1W, 2010, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814380
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2010-JW-2R0ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Oberflächenmontage
Passive
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: CRM2010 Series
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstand: 2 ohm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [5025 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,129*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.