Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3362Z-1-202LF TRIMMER, POT, 2K, 1TURN, TH, Trimpot Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814169
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362Z-1-202LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
Produktlänge: 6.6 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produkthöhe: 6.99 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.88 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: 3362 Series
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Qualifikation: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Element-Material: Cermet
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 0,5w, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3362Z-1-202LF, 2814169, 281-4169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,608*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.