Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3329S-1-204LF TRIMMER, POT, 200K, 1TURN, TH, Track Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814165
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3329S-1-204LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer bourns
Trimmpotentiometer: Single Turn
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Element-Material: Cermet
  • Produktlänge: -
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: 3329 Series
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Round
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bahnwiderstand: 200 kohm
  • Produkthöhe: 8.38 mm
  • Nennleistung: 500 mW
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • MSL: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 0,5w, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3329S-1-204LF, 2814165, 281-4165
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,95*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.