Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3269X-1-200LF TRIMMER, POT, 20R, 12TURN, SMD, Track Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813824
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3269X-1-200LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Produktbreite: 6.35 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produkthöhe: 7.44 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Produktpalette: 3269 Series
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • MSL: MSL 2 - 1 year
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: Lead
  • Element-Material: Cermet
  • Bahnwiderstand: 20 ohm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 0,25 w, cermet trimmer, cermet-trimmer bourns, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3269X-1-200LF, 2813824, 281-3824
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,59*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.