Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3262W-1-500LF TRIMMER, POT, 50R, 12TURN, TH, Track Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813823
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3262W-1-500LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer 0,25 w
Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • SVHC: Lead
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: 3262 Series
  • Bahnwiderstand: 50 ohm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Qualifikation: -
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, cermet-trimmer bourns, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3262W-1-500LF, 2813823, 281-3823
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.