Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3059Y-1-200LF TRIMMER, POT, 20R, 22TURN, TH, Track Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813822
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3059Y-1-200LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer 1w
Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • MSL: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1-1/4 Inch Rectangular
  • Produktpalette: 3059 Series
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 22 Umdrehung(en)
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 31.75 mm
  • Bahnwiderstand: 20 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Element-Material: Cermet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, cermet-trimmer bourns, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3059Y-1-200LF, 2813822, 281-3822
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,95*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.