Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA MDS8PT-330-C24-EIP-A. BENCHTOP TEMP & PROCESS MTR, ENET, 240V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811335
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     MDS8PT-330-C24-EIP-A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Messbereich: ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 4mA to 20mA, 0mA to 24mA
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • Ziffernhöhe: 0.83 Zoll
  • Produktpalette: MDS8PT Platinum Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 968,97*
    € 1.053,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.052,68*
    € 1.145,38*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.145,38*
    € 1.363,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.136,88*
    € 1.352,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.103,65*
    € 1.313,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.080,73*
    € 1.286,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.052,68*
    € 1.252,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.