Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DP8PT-DC. DIGITAL PANEL METER, 1/8 DIN, 36V, No. o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811313
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP8PT-DC.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Produktpalette: Platinum DP8PT Series
  • Messbereich: ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • Ziffernhöhe: 21 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DP8PT-DC., 2811313, 281-1313
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 361,65*
    € 420,92*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 395,35*
    € 453,11*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 453,11*
    € 539,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 447,42*
    € 532,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 420,53*
    € 500,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 412,71*
    € 491,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 395,35*
    € 470,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.