Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DP8EPT-C24. DIGITAL PANEL METER, 1/8 DIN, 240V, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811306
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP8EPT-C24.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
digitaler zähler
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ziffernhöhe: 21 mm
  • Produktpalette: Platinum DP8EPT Series
  • Messbereich: ± 50mV, ± 100mV, ± 1V, ± 10V, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: Multifunction
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DP8EPT-C24., 2811306, 281-1306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 532,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 614,16*
    € 730,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 589,91*
    € 701,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 563,37*
    € 670,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 551,50*
    € 656,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 532,31*
    € 633,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.