Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DP41-E. PROCESS VOLTAGE/CURRENT INDICATOR, 115V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2811300
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP41-E.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Ziffernhöhe: 0.54 Zoll
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: DP-41 Series
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Messbereich: 0V to 100mV, 0V to 1V, 0V to 5V, 1V to 5V, ± 50mV, ± 500mV, ± 5V, ± 50V, 0mA to 20mA, 4mA to 20mA
  • Funktionsumfang: Process
  • Versorgungsspannung, max.: 115 V
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 887,99*
    € 964,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 970,49*
    € 1.045,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.045,59*
    € 1.244,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.028,63*
    € 1.224,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.001,96*
    € 1.192,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 984,15*
    € 1.171,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 970,49*
    € 1.154,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.