Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA CAIN-18U-12. THERMOCOUPLE, NICKEL CHROMIUM, 300MM, Le


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2810414
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     CAIN-18U-12.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Temperaturfühler
Temperaturmessfühler
Temperatursensoren
Außendurchmesser: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopfgehäusematerial: Nickel Chromium
  • Länge: 300 mm
  • Produktpalette: CAIN Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wandler, OMEGA, CAIN-18U-12., 2810414, 281-0414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,15*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,08*
    € 92,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,04*
    € 91,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,14*
    € 89,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,69*
    € 82,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,15*
    € 71,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    OSTW-J-F
    ab € 6,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.