Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA CUS150M12/A POWER SUPPLY, MEDICAL, AC-DC, 12V, 12.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2809824
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CUS150M12/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
SVHC: Lead
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Produktpalette: CUS150M Series
  • Anwendungen für das Netzteil: Medical
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12.5 A
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil geschlossen 12v, schaltnetzteil geschlossen, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, CUS150M12/A, 2809824, 280-9824
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 70,78*
    € 102,95*
    € 5,90*
    ab € 81,94*
    € 104,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 83,07*
    € 108,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,09*
    € 128,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 106,90*
    € 127,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,33*
    € 121,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,38*
    € 114,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 94,56*
    € 112,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,07*
    € 98,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.