Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY TECHNOLOGY ED-50 ELECTRONIC WATCHDOG, 18VAC, 2.4GHZ, Dete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2809211
Hersteller:
     Safety Technology
Herst.-Nr.:
     ED-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektoren
Einbruchserkennung
PIR-Bewegungsmelder
Sensoren
Detektortyp: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Erfassungsreichweite, max.: 30 ft
  • Produktpalette: Rex Plus Series
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 110,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 139,54*
    € 166,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,43*
    € 162,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 129,34*
    € 153,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,01*
    € 145,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,59*
    € 131,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.