Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP ON TOOLS 78540 10 x 12 Gray Tarp, Product Range:-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2809100
Hersteller:
     GRIP ON TOOLS
Herst.-Nr.:
     78540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Materialtransport
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Größe (L x B) - metrisch: 3m x 3.6m
  • Größe (L x B) - imperial: 10ft x 12ft
  • Material: PP (Polypropylene)
  • Farbe: Grey
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GRIP ON TOOLS, 78540, 2809100, 280-9100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.