Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP ON TOOLS 78520 8 x 10 Gray Tarp, Size (L x W) - Metric


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2809099
Hersteller:
     GRIP ON TOOLS
Herst.-Nr.:
     78520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Materialtransport
Werkstattbedarf
Werkzeuge
SVHC: To Be Advised
  • Größe (L x B) - imperial: 8ft x 10ft
  • Produktpalette: -
  • Material: PP (Polypropylene)
  • Farbe: Grey
  • Größe (L x B) - metrisch: 2.4m x 3
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GRIP ON TOOLS, 78520, 2809099, 280-9099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,31*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.