Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIP ON TOOLS 78510 6 x 8 Gray Tarp, Length:8ft, Width:6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2809098
Hersteller:
     GRIP ON TOOLS
Herst.-Nr.:
     78510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Materialtransport
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Größe (L x B) - imperial: 6ft x 8ft
  • Farbe: Grey
  • Größe (L x B) - metrisch: 1.8m x 2.4m
  • Material: PP (Polypropylene)
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: GRIP ON TOOLS, 78510, 2809098, 280-9098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,56*
      
    Preis gilt ab 18.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 36 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 360 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.