Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENN ELCOM F1694 Rubber Foot - 11/16 Zoll Diameter x 13/32 Zoll T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2808922
Hersteller:
     Penn Elcom
Herst.-Nr.:
     F1694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Fußbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: -
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Round
  • Höhe: 10 mm
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Rubber
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Grundflächendurchmesser: 17.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkstattbedarf, PENN ELCOM, F1694, 2808922, 280-8922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,359*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.